

CHF 56.00/ Literexkl. MwSt
CHF 60.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OKS |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 5 l |
Viskosität | 100 mm²/s |
Farbe | Gelb |
Temperaturbereich | von -25 bis 250 °C |