Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Hochtemperaturöl OKS 353
Hochtemperaturöl OKS 353
Synthetisches Hochtemperaturöl. Guter Verschleissschutz durch EP-Additive. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Geringe Abtropfneigung bei hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Rückstandsfreie Verdampfung. Gute Reinigungswirkung.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Verpackung
Kanister
2
Inhalt [l]
5
1
25
1
Viskosität [mm²/s]
100
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Hochtemperaturöl OKS 353
Produkt
Verpackung
Inhalt [l]
Viskosität [mm²/s]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verpackung
Inhalt [l]
Viskosität [mm²/s]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hochtemperaturöl OKS 353 5l
Kanister
5
100
CHF 56.00
/
liter
Hochtemperaturöl OKS 353 25l
Kanister
25
100
CHF 50.85
/
liter
Anmelden