OKS

OKS Hochtemperaturöl OKS 353 25l

  • ERIKS:14065986
Image 1
Synthetisches Hochtemperaturöl. Guter Verschleissschutz durch EP-Additive. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Geringe Abtropfneigung bei hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Rückstandsfreie Verdampfung. Gute Reinigungswirkung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.85/ Literexkl. MwSt

CHF 54.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Kanister
Inhalt
25 l
Viskosität
100 mm²/s
Farbe
Gelb
Temperaturbereich
von -25 bis 250 °C