CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.70 | - |
25+ | CHF 8.80 | 30.71% |
50+ | CHF 5.40 | 57.48% |
100+ | CHF 4.85 | 61.81% |
200+ | CHF 4.60 | 63.78% |
300+ | CHF 4.50 | 64.57% |
450+ | CHF 4.40 | 65.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMA |
Serie | ABA-Z |
Typ | ABA-Z (AISI316) |
Material | AISI 316 |
Klemmbereich | von 8 bis 14 mm |
Bandbreite | 9 mm |