NORMA

Schlauchschelle aus Edelstahl W5/316, 9 mm

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite 9mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Image 1
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
3 of Schlauchschelle aus Edelstahl W5/316, 9 mm
ProduktTypMaterialKlemmbereich [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt