NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-Z Edelstahl 316 13 x 20

  • ERIKS:10016352
  • Hersteller:08116112017
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite 9mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.20

-

25+

CHF 9.30

29.55%

50+

CHF 5.50

58.33%

100+

CHF 4.90

62.88%

200+

CHF 4.70

64.39%

300+

CHF 4.65

64.77%

450+

CHF 4.55

65.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-Z
Typ
ABA-Z (AISI316)
Material
AISI 316
Klemmbereich
von 13 bis 20 mm
Bandbreite
9 mm