NORMA

NORMA Schlauchschelle ABA-Z Edelstahl 316 11 x 17

  • ERIKS:10016351
  • Hersteller:08116112014
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz.

Materialeigenschaften
• Werkstoff W5, Edelstahl 1.4436

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 8mm - 307mm
• Bandbreite 9mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.70

-

25+

CHF 8.80

30.71%

50+

CHF 5.40

57.48%

100+

CHF 4.85

61.81%

200+

CHF 4.60

63.78%

300+

CHF 4.50

64.57%

450+

CHF 4.40

65.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMA
Serie
ABA-Z
Typ
ABA-Z (AISI316)
Material
AISI 316
Klemmbereich
von 11 bis 17 mm
Bandbreite
9 mm