NORGREN

NORGREN Wartungseinheit Typ BLP72 221 G1/4" mit Sperrventil Entleerung manuell

  • ERIKS:14893615
Image 1
Flexibler Austausch von Einheiten durchpatentiertes Quikclamp-System, hohe Funktionalität durch speziellen Bajonett-Verschluss der Behälter, mit Überdrucksicherung. Mit 3/2-Wege Absperrventil, Filterregler, Mikronebelöler, Manometer 0.3-10 bar und Quikclamp mit Befestigungswinkel. Mit Anschlussblock, 3/2-Wege Absperrventil, Filterregler, Mikronebelöler, Manometer 0.3-10 bar und Quikclamp mit Befestigungswinkel.
Produkteigenschaften
Betriebsdruck: Transparentbehälter max. 10 bar, Metallbehälter max. 17 bar
Filter: Filter 40 µm Standard, 5 µm wahlweise.
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 264.95

-

6+

CHF 251.85

4.94%

10+

CHF 243.85

7.96%

20+

CHF 238.50

9.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORGREN
Serie
BPL72
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
17
Einstellbereich
0.3 - 10 bar