Flexibler Austausch von Einheiten durchpatentiertes Quikclamp-System, hohe Funktionalität durch speziellen Bajonett-Verschluss der Behälter, mit Überdrucksicherung. Mit 3/2-Wege Absperrventil, Filterregler, Mikronebelöler, Manometer 0.3-10 bar und Quikclamp mit Befestigungswinkel. Mit Anschlussblock, 3/2-Wege Absperrventil, Filterregler, Mikronebelöler, Manometer 0.3-10 bar und Quikclamp mit Befestigungswinkel.
Produkteigenschaften
Betriebsdruck: Transparentbehälter max. 10 bar, Metallbehälter max. 17 bar
Filter: Filter 40 µm Standard, 5 µm wahlweise.