NITO

NITO Aussengewindenippel 3/4" für Ø 19mm

  • ERIKS:14884468
Image 1
Schlauchtülle mit Aussengewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.45

-

10+

CHF 7.80

17.46%

20+

CHF 7.00

25.93%

30+

CHF 6.50

31.22%

45+

CHF 6.40

32.28%

68+

CHF 6.30

33.33%

102+

CHF 6.20

34.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Form
Gewindenippel
Nennweite
3/4"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
19 mm
d3
M10x1
I3
35.2 mm
l1
40
l2
25 mm
I4
7.5 mm