Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Industrie Schlauchstutzen mit ...
Industrie Schlauchstutzen mit Aussengewinde
Schlauchtülle mit Aussengewinde.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Gewindenippel
2
Nennweite
1"
1
3/4"
1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
19
1
25
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Industrie Schlauchstutzen mit Aussengewinde
Produkt
Form
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Aussengewindenippel 3/4" für Ø 19mm
Gewindenippel
3/4"
19
CHF 9.45
/
stück
Aussengewindenippel 1" für Ø 25mm
Gewindenippel
1"
25
CHF 15.50
/
stück
Anmelden