NITO

NITO Aussengewindenippel 1" für Ø 25mm

  • ERIKS:14884374
Image 1
Schlauchtülle mit Aussengewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.76inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.50

-

10+

CHF 12.70

18.06%

20+

CHF 11.30

27.10%

30+

CHF 10.40

32.90%

45+

CHF 10.20

34.19%

68+

CHF 10.00

35.48%

102+

CHF 9.80

36.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Form
Gewindenippel
Nennweite
1"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
d3
M10x1
I3
37 mm
l1
40
l2
27 mm
I4
7.5 mm