CHF 53.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.26 | - |
3+ | CHF 44.39 | 16.67% |
6+ | CHF 35.51 | 33.33% |
11+ | CHF 32.84 | 38.33% |
16+ | CHF 31.07 | 41.67% |
21+ | CHF 28.41 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Material | PE |
Farbe | Grün |
Rollenabmessungen | 1.1/4x3/4 |
DIN Standard | 20B-1 |
CHF 138.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026