MULTILENE

MULTILENE Montageprofil C12 Edelstahl 60x20mm 2000mm

  • ERIKS:10034961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 138.92

-

2+

CHF 115.77

16.67%

3+

CHF 92.61

33.33%

5+

CHF 85.67

38.33%

7+

CHF 81.04

41.67%

9+

CHF 74.09

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Material
Edelstahl
Breite
60 mm
Höhe
20 mm