CHF 49.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.72 | - |
3+ | CHF 41.43 | 16.67% |
6+ | CHF 33.14 | 33.33% |
12+ | CHF 30.66 | 38.33% |
17+ | CHF 29.00 | 41.67% |
23+ | CHF 26.52 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Material | PE |
Farbe | Grün |
Rollenabmessungen | 1.1/4x3/4 |
DIN Standard | 20B-2 |
CHF 138.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026