CHF 126.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.83 | - |
2+ | CHF 105.70 | 16.67% |
3+ | CHF 84.56 | 33.33% |
5+ | CHF 78.21 | 38.33% |
7+ | CHF 73.99 | 41.67% |
9+ | CHF 67.64 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Material | PE |
Farbe | Grün |
Rollenabmessungen | 1.3/4x31 |
DIN Standard | 28B-1 |
CHF 138.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026