

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.73 | - |
10+ | CHF 147.15 | 12.79% |
15+ | CHF 128.18 | 24.03% |
25+ | CHF 117.83 | 30.17% |
50+ | CHF 109.22 | 35.27% |
100+ | CHF 99.41 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 37 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
Toleranz | -3…3 mm |
Dichte | 0.94 g/cm³ |
Material | PE-UHMW/PE-1000 |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Betriebstemperatur | von -250 bis 80 °C |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |