| Hohlstab PE-UHMW Länge 1000mm Ø188/122 natur | Natur | 188 | 122 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 2000mm Ø108/84 natur | Natur | 108 | 84 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 1000mm Ø117/72 natur | Natur | 117 | 72 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 1000mm Ø150/88 natur | Natur | 150 | 88 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 2000mm Ø130/86 natur | Natur | 130 | 86 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 2000mm Ø60/30 natur | Natur | 60 | 30 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 2000mm Ø70/48 natur | Natur | 70 | 48 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 2000mm Ø50/37 natur | Natur | 50 | 37 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 2000mm Ø80/48 natur | Natur | 80 | 48 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 1000mm Ø102/61 natur | Natur | 102 | 61 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 2000mm Ø40/10 natur | Natur | 40 | 10 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 2000mm Ø84/47 natur | Natur | 84 | 47 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 1000mm Ø70/40 natur | Natur | 70 | 40 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 2000mm Ø84/67 natur | Natur | 84 | 67 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Hohlstab PE-UHMW Länge 1000mm Ø92/68 natur | Natur | 92 | 68 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |