Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH-DN8-10L-112A Zn Stahl/POM/NBR Handhebel PN500 Schneidring, leicht (L) 10mm DN08 M 16x1.5mm

  • ERIKS:14288349
  • Hersteller:99903-03-011-17260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN08
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 16x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, leicht (L)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
0.4 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 48.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 22.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW9 gekröpft Zink

  • ERIKS:14710472
  • Manufacturer:15533

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 8 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710489
  • Manufacturer:9638

CHF 17.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026