Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn-Abschließvorrichtung type 2 SW 9 / DN10-13

  • ERIKS:14714278
  • Hersteller:30594
Image 1
  • Nachrüstbare Ausführung
  • Günstige Variante
  • Kann im Falle der Demontage des Griffes auch im geschlossenen Zustand demontiert werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Ausführung
Verriegelung
Material
Stahl
DN Voller Durchgang
DN10-13