CHF 21.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | BKH |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Nennweite | DN06 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 10 mm |
Anschluss Kupplungsspindel | M 18x1.5 mm |
Anschluss | Schneidring, Schwer (S) |
Anschlussnorm | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druckstufe Artikel | PN500 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Stahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 0.4 kg |
CHF 48.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 22.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 17.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026