Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH-DN20-3/4"NPT-112A Zn Stahl/POM/NBR Handhebel PN420 Innengewinde (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:14288428
  • Hersteller:99907-02-016-17177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ANSI B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN420
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
1.5 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 20 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710493
  • Manufacturer:9642

CHF 19.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026