Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn-Abschließvorrichtung type 2 SW 14 / DN20-25

  • ERIKS:14714280
  • Hersteller:30596
Image 1
  • Nachrüstbare Ausführung
  • Günstige Variante
  • Kann im Falle der Demontage des Griffes auch im geschlossenen Zustand demontiert werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Ausführung
Verriegelung
Material
Stahl
DN Voller Durchgang
DN20-25