Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH-DN10-G3/8-112A Zn Stahl/POM/NBR Handhebel PN500 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14288444
  • Hersteller:99904-01-011-17185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
0.54 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 48.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 22.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW9 gekröpft Zink

  • ERIKS:14710472
  • Manufacturer:15533

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 10 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710490
  • Manufacturer:9639

CHF 18.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026