CHF 298.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | BKH |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Nennweite | DN25 |
Anschluss | SAE420 Flansch |
Anschlussnorm | ISO 6162-2 |
Druckstufe Artikel | PN420 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Stahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 4.5 kg |
CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 8.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 22.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026