Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: BKH-DN25/32-35L-1128 Zn Stahl/POM/FPM (FKM) Handhebel PN350 Schneidring, leicht (L) 35mm DN32/25 M 45x2mm

  • ERIKS:14612948
  • Hersteller:99908-03-026-02868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN32/25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
35 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 45x2 mm
Anschluss
Schneidring, leicht (L)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN350
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
2.5 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026