CHF 117.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | BKH |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ANSI B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN350 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Stahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 2.5 kg |
CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026