Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: BKH-DN20-G3/4-1128 Zn Stahl/POM/FPM (FKM) Handhebel PN420 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14612945
  • Hersteller:99907-01-026-17183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN420
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
1.5 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 20 28 BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710503
  • Manufacturer:9676

CHF 21.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026