Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Baureihe: BKH-DN13-SAEFS210-1128 Zn Stahl/POM/FPM (FKM) Handhebel PN350 SAEFS210 Flanschschulter DN13

  • ERIKS:14613010
  • Hersteller:99905-16-021-25937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BKH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN13
Anschluss
SAEFS210 Flanschschulter
Anschlussnorm
ISO 6162-1
Druckstufe Artikel
PN350
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
0.85 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 48.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 22.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW9 gekröpft Zink

  • ERIKS:14710472
  • Manufacturer:15533

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 13 28 BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710501
  • Manufacturer:9674

CHF 19.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026