Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Wege-Kugelhahn Serie: BK3-DN4-8S-112A-T Stahl/POM/NBR T-Bohrung Handhebel PN500 Schneidring, Schwer (S) 8mm DN04 M 16x1.5mm

  • ERIKS:14288613
  • Hersteller:99101-04-011-02404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BK3
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN04
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 16x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, Schwer (S)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
0.4 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 48.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 22.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW9 gekröpft Zink

  • ERIKS:14710472
  • Manufacturer:15533

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 4-6 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710488
  • Manufacturer:9637

CHF 17.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026