Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Wege-Kugelhahn Serie: BK3-DN20-G3/4-112A Zn-L Stahl/POM/NBR L-Bohrung Handhebel PN315 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14288583
  • Hersteller:99107-01-016-02708
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BK3
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN315
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
1.8 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW14 Gerade Zink

  • ERIKS:14710486
  • Manufacturer:2729

CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 20 2A BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710493
  • Manufacturer:9642

CHF 19.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026