Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF 3-Wege-Kugelhahn Baureihe: BK3-DN8-10L-1128 Zn-T Stahl/POM/FPM (FKM) T-Bohrung Handhebel PN500 Schneidring, leicht (L) 10mm DN08 M 16x1.5mm

  • ERIKS:14613104
  • Hersteller:99103-03-021-03227
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MHA ZENTGRAF
Serie
BK3
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Nennweite
DN08
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss Kupplungsspindel
M 16x1.5 mm
Anschluss
Schneidring, leicht (L)
Anschlussnorm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druckstufe Artikel
PN500
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Kugel
Stahl
Material Sitz
POM
Material Spindel
Stahl
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Gewicht
0.46 kg
Ersatzteile & Zubehör

CHF 48.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 22.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handhebel SW9 gekröpft Zink

  • ERIKS:14710472
  • Manufacturer:15533

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Dichtsatz DN 8 28 BKH/MKHP/BK3

  • ERIKS:14710499
  • Manufacturer:9672

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026