CHF 102.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | BK3 |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Nennweite | DN20 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 22 mm |
Anschluss Kupplungsspindel | M 30x2 mm |
Anschluss | Schneidring, leicht (L) |
Anschlussnorm | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druckstufe Artikel | PN315 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Material Kugel | Stahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 1.8 kg |
CHF 72.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 54.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 21.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026