CHF 36.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MHA ZENTGRAF |
Serie | BK3 |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Nennweite | 1/2" (13) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ANSI B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN500 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Material Kugel | Stahl |
Material Sitz | POM |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Gewicht | 0.7 kg |
CHF 48.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 22.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 19.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026