




CHF 65.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.60 | - |
10+ | CHF 51.50 | 21.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 24 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 32 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 74.55 mm |
Dp | 83 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 76.39 mm |
Dm | 58 mm |
F | 37 mm |
L | 47 mm |
d | 12 mm |