Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zahnriemenscheibe metrische Te...
Zahnriemenscheibe metrische Teilung T10 für Riemenbreiten 32mm
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, A2 ohne Bordscheiben.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Serie
Metric PB
2
Typ
T10
2
Material
Aluminium
2
Anzahl Zähne
Teilung [mm]
Riemenbreite [mm]
Aufnahmebohrung
De [mm]
Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Zahnriemenscheibe metrische Teilung T10 für Riemenbreiten 32mm
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Zahnriemenscheibe Metrisch T10 Z=20-2 Vorgebohrt ALU
CHF 59.05
/
stück
Zahnriemenscheibe Metrisch T10 Z=24-2 Vorgebohrt ALU
CHF 65.60
/
stück
Anmelden