




CHF 59.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.83inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.05 | - |
10+ | CHF 46.45 | 21.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 32 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 61.8 mm |
Dp | 66 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 63.66 mm |
Dm | 46 mm |
F | 37 mm |
L | 47 mm |
d | 12 mm |