




CHF 59.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.83inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.05 | - |
10+ | CHF 46.45 | 21.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 36T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 36T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 60 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 94.65 mm |
Ausführung | A2 |
dw | 95.52 mm |
Dm | 65 mm |
F | 30 mm |
L | 36 mm |
d | 8 mm |