Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zahnriemenscheibe metrische Te...
Zahnriemenscheibe metrische Teilung T5 für Riemenbreiten 25mm
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, A2 ohne Bordscheiben.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Serie
Metric PB
3
Typ
36T5
3
Material
Aluminium
3
Anzahl Zähne
Teilung [mm]
Riemenbreite [mm]
Aufnahmebohrung
De [mm]
Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Zahnriemenscheibe metrische Teilung T5 für Riemenbreiten 25mm
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Zahnriemenscheibe Metrisch 36T5 Z=60-0 Vorgebohrt ALU
CHF 59.05
/
stück
Zahnriemenscheibe Metrisch 36T5 Z=40-2 Vorgebohrt ALU
CHF 48.00
/
stück
Zahnriemenscheibe Metrisch 36T5 Z=20-2 Vorgebohrt ALU
CHF 35.20
/
stück
Anmelden