




CHF 35.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.20 | - |
10+ | CHF 27.35 | 22.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 36T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 36T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 31 mm |
Dp | 36 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 31.83 mm |
Dm | 23 mm |
F | 30 mm |
L | 36 mm |
d | 6 mm |