Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MECAFRANCE |
Typ | 3360 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | EN ISO 1127-1 |
Druckstufe Artikel | PN100 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 65 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Typenschlüssel Antrieb | SAF05 |
Marke Antrieb | AMG |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Durchgang | Reduzierter Durchgang |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung tertiär | RPTFE |
Material Bedienelement | Aluminium eloxiert |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 100 bar |