| Produkt | Nennweite | Druckstufe Artikel | Baulänge nach Norm | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF05 PN100 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 1/2" (15) | 1/2" (15) | PN100 | Herstellerstandard | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF10 PN100 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 1" (25) | 1" (25) | PN100 | Herstellerstandard | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN100 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 1.1/4" (32) | 1.1/4" (32) | PN100 | Herstellerstandard | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF20 PN63 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 2" (50) | 2" (50) | PN63 | Herstellerstandard | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF05 PN100 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 3/4" (20) | 3/4" (20) | PN100 | Herstellerstandard | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN63 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | PN63 | Herstellerstandard | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF25 PN50 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 2.1/2" (65) | 2.1/2" (65) | PN50 | Herstellerstandard | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF33 PN50 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 4" (100) | 4" (100) | PN50 | Herstellerstandard | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF05 PN100 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 3/8" (10) | 3/8" (10) | PN100 | Herstellerstandard | Nicht im Webshop verfügbar |