Eriks
LOCTITE

LOCTITE Gewindedichtung 511 50ml

  • ERIKS:14894411
Image 1
Universell einsetzbares Gewindedichtungsprodukt. Für Metallgewinde bis maximal R 3".
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
511
Inhalt
50 ml
Ausführung
Gewinde bis M 80 / R 3"
Lieferform
Flasche
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
3000...6000 mPas
Zulassung
DVGW-Freigabe