Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
511 - Gewindedichtungsmittel f...
511 - Gewindedichtungsmittel für Metall, geringe Stärke, allgemeine Verwendungszwecke
Universell einsetzbares Gewindedichtungsprodukt. Für Metallgewinde bis maximal R 3".
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Inhalt [ml]
50
1
Ausführung
Gewinde bis M 80 / R 3"
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
511 - Gewindedichtungsmittel für Metall, geringe Stärke, allgemeine Verwendungszwecke
Produkt
Inhalt [ml]
Ausführung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Inhalt [ml]
Ausführung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gewindedichtung 511 50ml
50
Gewinde bis M 80 / R 3"
CHF 39.85
/
stück
Anmelden