Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN63 DN100 174x147x127 EN 1514-2

  • ERIKS:10002416
  • Hersteller:10002416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.70

-

5+

CHF 18.10

32.21%

10+

CHF 14.80

44.57%

20+

CHF 12.70

52.43%

50+

CHF 11.20

58.05%

100+

CHF 10.10

62.17%

250+

CHF 9.25

65.36%

500+

CHF 8.50

68.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Alternativen

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026