CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.40 | - |
5+ | CHF 39.80 | 24.05% |
10+ | CHF 35.60 | 32.06% |
20+ | CHF 31.50 | 39.89% |
50+ | CHF 28.20 | 46.18% |
100+ | CHF 25.70 | 50.95% |
250+ | CHF 23.30 | 55.53% |
500+ | CHF 21.20 | 59.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser Außenring | 400 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 354 mm |
Innendurchmesser Spirale | 330 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |