CHF 61.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.20 | - |
5+ | CHF 47.00 | 23.20% |
10+ | CHF 40.60 | 33.66% |
20+ | CHF 38.20 | 37.58% |
50+ | CHF 34.10 | 44.28% |
100+ | CHF 30.80 | 49.67% |
250+ | CHF 28.70 | 53.10% |
500+ | CHF 27.80 | 54.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser Außenring | 400 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 354 mm |
Innendurchmesser Spirale | 330 mm |
Innendurchmesser Innenring | 318 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |