CHF 42.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.40 | - |
5+ | CHF 30.80 | 27.36% |
10+ | CHF 27.60 | 34.91% |
20+ | CHF 24.10 | 43.16% |
50+ | CHF 21.70 | 48.82% |
100+ | CHF 19.70 | 53.54% |
250+ | CHF 17.80 | 58.02% |
500+ | CHF 16.30 | 61.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN250 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser Außenring | 340 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 303 mm |
Innendurchmesser Spirale | 279 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |