Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN25 DN250 340x303x279x267 EN 1514-2

  • ERIKS:11086528
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser Außenring
340 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
303 mm
Innendurchmesser Spirale
279 mm
Innendurchmesser Innenring
267 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C