Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN25/40 DN150 224x199x179 EN 1514-2

  • ERIKS:10002413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.70

-

5+

CHF 19.90

33.00%

10+

CHF 17.50

41.08%

20+

CHF 15.10

49.16%

50+

CHF 13.50

54.55%

100+

CHF 12.20

58.92%

250+

CHF 11.10

62.63%

500+

CHF 10.10

65.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser Außenring
224 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
199 mm
Innendurchmesser Spirale
179 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026